RUEDA PU ROJA GIRAT.FRENO D125MM Rueda para transporte de material con soporte giratorio y freno de bloqueo Neumáticos de poliuretano con núcleo de poliamida 6
Cubo de cojinete de fricción
Resistencia: 60±3 Shore D
Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad, baja resistencia a la rodadura
Buena resistencia al desgaste y a desgarros, larga vida útil
Temperatura de aplicación: De -15 °C a +80 °C
Carcasa de chapa de acero galvanizado electrolítico
Collarín de bolas doble con lubricación por grasa
Anillo de protección contra el polvo
Apto para diferentes suelos
Adecuada para entornos afectados por las condiciones meteorológicas, alcoholes y glicoles, ácidos minerales y orgánicos débiles y agua. Estas ruedas son aptas para los sectores textil y químico, para curtidurías, hoteles y hospitales.
https://www.wurth.es/rueda-pu-roja-giratoria-freno-d-125mm438869RUEDA PU ROJA GIRAT.FRENO D125MMRUEDA PU ROJA GIRAT.FRENO D125MM<br>Rueda para transporte de material con soporte giratorio y freno de bloqueo <br>Neumáticos de poliuretano con núcleo de poliamida 6<br><ul><li>Cubo de cojinete de fricción</li><li>Resistencia: 60±3 Shore D</li><li>Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad, baja resistencia a la rodadura</li><li>Buena resistencia al desgaste y a desgarros, larga vida útil</li><li>Temperatura de aplicación: De -15 °C a +80 °C</li><li>Carcasa de chapa de acero galvanizado electrolítico</li><li>Collarín de bolas doble con lubricación por grasa</li><li>Anillo de protección contra el polvo</li><li>Apto para diferentes suelos</li></ul><br><P>Adecuada para entornos afectados por las condiciones meteorológicas, alcoholes y glicoles, ácidos minerales y orgánicos débiles y agua. Estas ruedas son aptas para los sectores textil y químico, para curtidurías, hoteles y hospitales.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/46935.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/46935.jpg/Compras especiales 2024-02-16T19:33:06+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!