Rueda giratoria

Ref.: 0683567518
Ver todas las versiones

RUEDA-MOBIL-GIRAT-TORNILLO-55KG-D100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA-MOBIL-GIRAT-TORNILLO-55KG-D100
Rueda giratoria
Con perno roscado giratorio
  • Cubo con casquillo de fricción
  • Material: Caucho gris resistente a la abrasión
  • Núcleo de poliamida 6 con protección de rosca
  • Soporte de acero galvanizado

Longitud de rosca (rosca métrica)

25 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Dureza Shore A máxima

83
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Dureza Shore A mínima

77
Más Información

Diámetro del plato giratorio

41 mm
Más Información

Diámetro del rollo

100 mm
Más Información

Capacidad de carga

55 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Anchura de rollo

24 mm
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 60 °C
Más Información

Dureza shore A mín./máx.

77-83
Más Información

Catálogo General

0683567518

Ficha Técnica

32411095.pdf
Scroll to top