Rueda pivotante

Ref.: 0683567545
Ver todas las versiones

RUEDA-MOBIL-GIRA-PLAT-FRENO-80KG-D125

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA-MOBIL-GIRA-PLAT-FRENO-80KG-D125
Rueda pivotante
Con placa giratoria y freno de bloqueo
  • Cubo con casquillo de fricción
  • De caucho gris resistente a la abrasión
  • Núcleo de poliamida 6 con protección de filamentos
  • Soporte de acero galvanizado

Condiciones de dureza Shore

de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Dureza Shore A

85 +/- 3
Más Información

Diámetro del rollo

125 mm
Más Información

Capacidad de carga

80 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

840.000 g
Más Información

Anchura de rollo

30 mm
Más Información

Altura

152 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-5 hasta 40 °C
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

85 +/- 3 / de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Catálogo General

0683567545

Ficha Técnica

32411094.pdf
Scroll to top