RUEDA GOMA.GRIS GIRFRENO D160 Rueda para aparatos con soporte giratorio y freno de bloqueo Neumáticos estándar de caucho macizo con llantas de chapa de acero, no dejan marcas, grises
Cubo de cojinete de fricción
No daña el suelo
Resistencia: 80±5 Shore A
Ruedas de caucho macizo resistentes a la abrasión
La llanta está compuesta por dos discos de chapa de acero, remachados y electrogalvanizados
Bajo nivel de ruido
Baja resistencia a la rodadura
Temperatura de aplicación: De -20°C a +60°C
Carcasa de chapa de acero galvanizado electrolíticamente
Collarín de bolas doble con lubricación por grasa
Anillo de protección contra el polvo
Para ambientes húmedos. Resistente a los ácidos diluidos. No resistente a los disolventes y aceites orgánicos. Estas ruedas se utilizan para muebles, equipamiento de tiendas, sistemas de exposición, pero también en la industria y la artesanía, así como en hoteles y hospitales.
https://www.wurth.es/rueda-goma-gris-giratoria-freno-d-160mm438976RUEDA GOMA.GRIS GIRFRENO D160RUEDA GOMA.GRIS GIRFRENO D160<br>Rueda para aparatos con soporte giratorio y freno de bloqueo<br>Neumáticos estándar de caucho macizo con llantas de chapa de acero, no dejan marcas, grises<br><ul><li>Cubo de cojinete de fricción</li><li>No daña el suelo</li><li>Resistencia: 80±5 Shore A</li><li>Ruedas de caucho macizo resistentes a la abrasión</li><li>La llanta está compuesta por dos discos de chapa de acero, remachados y electrogalvanizados</li><li>Bajo nivel de ruido</li><li>Baja resistencia a la rodadura</li><li>Temperatura de aplicación: De -20°C a +60°C</li><li>Carcasa de chapa de acero galvanizado electrolíticamente</li><li>Collarín de bolas doble con lubricación por grasa</li><li>Anillo de protección contra el polvo</li></ul><br><P>Para ambientes húmedos. Resistente a los ácidos diluidos. No resistente a los disolventes y aceites orgánicos. Estas ruedas se utilizan para muebles, equipamiento de tiendas, sistemas de exposición, pero también en la industria y la artesanía, así como en hoteles y hospitales.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/46853.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/46853.jpg/Compras especiales 2024-02-16T19:33:09+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!