Articulación con forma CS y freno de seguridad, versión larga

Ref.: 026830612
Ver todas las versiones

HRQ-AG-ALU-71802-CS-KGL/10-(A2K)-M6X11,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HRQ-AG-ALU-71802-CS-KGL/10-(A2K)-M6X11,5
Articulación con forma CS y freno de seguridad, versión larga
DIN 71802, diseño largo, acero cincado, pasivado azul (A2K)
  • Con rótula de bola de mayor longitud
  • Rótula con llave plana y tuerca hexagonal

Se puede almacenar en sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud desde el centro de la bola hasta el collar del punz

11 mm
Más Información

Diseño

Con arandela de seguridadLargo
Más Información

Formulario

CS
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de la espiga desde el reborde

12.5 mm
Más Información

DIN

71802
Más Información

Longitud desde el centro de la rótula hasta el extremo de la

38 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.700 g
Más Información

Normas

DIN 71802
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

026830612

Ficha Técnica

32406609.pdf
Scroll to top