Desoxidante

Ref.: 0893140400
Ver todas las versiones

ROST OFF PLUS, 400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROST OFF PLUS, 400ML
Desoxidante
Rost-Off Plus
Eliminador de óxido de alta calidad, efecto lubricante, gracias a la última tecnología de aditivos (tecnología OMC2)

Alta actividad capilar

Unas propiedades de fluencia óptimas aseguran una penetración excepcional en el óxido y una amplia eliminación del óxido

Contiene compuesto de molibdeno orgánico líquido de alta eficiencia (OMC)2

  • Al contrario que los productos que contienen lubricantes sólidos, como los MOS2, los OMC2 no se precipitan en grandes contenedores
  • Se reduce la fricción
  • Excelente efecto lubricante al alisar la superficie metálica
  • Garantiza el buen funcionamiento permanente de las conexiones

Aditivos de protección contra la corrosión para una protección óptima

Proporciona una protección duradera para que no se extienda la corrosión

Sin ácidos ni resinas

Sin silicona

Compatible con caucho y plástico


Pulverice las piezas que va a tratar y deje que surta efecto brevemente. Para conexiones difíciles, repita el proceso y amplíe el tiempo de aplicación cuando sea necesario.


Para aflojar conexiones roscadas muy oxidadas en turismos, camiones, máquinas agrícolas y de construcción, montajes y dispositivos


  • Retire el material sobrante o las salpicaduras inmediatamente de las superficies sensibles y pintadas.

  • Sin ácidos ni resinas

  • Sin silicona

Viscosidad de la base de aceite cinemática

20.5 cSt
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Hidrocarburo alifático
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Punto intermitente del ingrediente activo

80 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Libre de microplásticos

Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Lubricante sólido

Lubricante sólido especial
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Tipo de cabezal del spray

Cabezal de pulverización de 2 vías
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

324 g
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Sin alérgenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Sin AOX

Más Información

Sin hexano

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Sin resina

Más Información

Densidad

0.81 g/cm³
Más Información

Condiciones de punto intermitente

según ISO 2592
Más Información

Peso del producto (por artículo)

369.083 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,81 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 60 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C
Más Información

Certificado Halal

56527375.pdf

Certificado Kosher

571033336.pdf

NSF

664717252.pdf

Declaración de producto

665350135.pdf

Catálogo General

0893140400

Ficha Técnica

32405918.pdf

Hoja de datos de seguridad

04951886.PDF
Scroll to top