Rosetas de aluminio para puerta

Ref.: 0689160482
Ver todas las versiones

MANILLA-ALU-ROS.REDONDA-FIRENZE-NEGRA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANILLA-ALU-ROS.REDONDA-FIRENZE-NEGRA
Rosetas de aluminio para puerta
FIRENZE
  • Material Aluminio.
  • Color en níquel Satinado y negro.
  • Roseta Ø 52 mm.
  • Longitud mango manilla: 118 mm.
  • Muelle espiral de gran resistencia.
  • Homologación por 200.000 aperturas.
  • 5 agujeros de fijación:

- 2 con tornillo pasante M3.

- 3 con tornillo para madera Ø 3,5 mm.

  • Eje manilla cuadrado 8 mm.
  • Provista de tornillo de sujeción de la manilla al cuadradillo para obtener mayor resistencia en el montaje.

Material

ALU/ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tecnología de rodamientos

Mecanismo de retorno
Más Información

Diseño

Redondo
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta redonda
Más Información

Color

Negro
Más Información

Adecuado para

Madera
Más Información

Color del tirador

Negro
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

280.000 g
Más Información

Catálogo General

0689160482

Ficha Técnica

659634234.pdf
Scroll to top