Rodillo de bruñido de vellón

Ref.: 0672929180
Ver todas las versiones

RODILLO-ABRASIVO-MEDIUM-115X100MM

Descripción

RODILLO-ABRASIVO-MEDIUM-115X100MM
Rodillo de bruñido de vellón
Especialmente diseñado para el procesamiento de acero inoxidable. Para mateado y bruñido prácticamente sin aristas, además de igualamiento de chapas metálicas prelijadas. Permite conseguir superficies impresionantes: limpia las capas de óxido y al mismo tiempo elimina la decoloración.

Vida útil excepcionalmente prolongada y una generación de calor significativamente inferior

Gran diámetro externo

Rápido, no deja zonas con rayaduras

El vellón abrasivo de doble impregnación consigue el rectificado uniforme necesario de forma rápida y sin dejar zonas con aristas.

Clasificación sencilla para selección de acabado{

Codificación de color para evitar confundir las distintas versiones.


Mateado sin sombras, bruñido, pulido y para igualar colores en chapas metálicas prelijadas; consigue unas superficies impresionantes, limpia capas de óxido y elimina la decoloración por calor. Apto para acero forjado, acero maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición profunda, fleje, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.


  • A un alto número de revoluciones, el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a un bajo número de revoluciones, el grano fino actúa como uno más basto.

  • Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.

  • Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.

Material

Vellón
Más Información

Diseño

Intermed.
Más Información

Máxima velocidad de rotación

3400 U/min(rpm)
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Orificio de perforación

19 mm
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

352.000 g
Más Información

Diámetro x ancho x orificio de perforación

115 x 100 x 19 mm
Más Información
Scroll to top