Varilla corrugada

Ref.: 0907120100
Ver todas las versiones

ROD-WO-BEECH-20X1000

Descripción

ROD-WO-BEECH-20X1000
Varilla corrugada

Material

Haya púrpura
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

44219091000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

162.000 g
Más Información

Diámetro x longitud

20 x 1000 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top