Material |
Haya púrpura |
Longitud |
1000 mm |
Diámetro |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
44219091000 |
Peso del producto (por artículo) |
11.300 g |
Diámetro x longitud |
10 x 1000 mm |
Catálogo General |
0907110100 |