Para montaje en superficie: se necesitan unos valores de presión y resistencia a impactos intermedios
Fuerza de carga a 5 cm |
750 N |
Material |
PVC-U |
Condiciones de temperatura máxima |
60 °C |
Longitud |
14 m |
Diseño |
Con manguito de formado en un lado |
Color |
Gris |
Sin halógenos |
No |
Condiciones de temperatura mínima |
-5 °C |
Código de clasificación para conductos de instalación eléctr |
3321 |
Difícilmente inflamable |
Sí |
Resistencia a impactos a 100 mm |
2 kg |
Diámetro exterior |
40 mm |
Otro estándar |
VDE 0605-2-4 |
Diámetro nominal |
40 mm |
Estándar EN |
61386-21 |
Código del sistema armonizado |
39172310900 |
Peso del producto (por artículo) |
279.000 g |
Diámetro interno |
36.0 mm |
Longitud de la varilla |
2 m |
Normas |
EN 61386-21, VDE 0605-2-4 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-5 hasta 60 °C |
Catálogo General |
0975246040 |