Remache tubular, una pieza

Ref.: 0926503106
Ver todas las versiones

RIV-DIN7339-BRS-3X0,2X6

Descripción

RIV-DIN7339-BRS-3X0,2X6
Remache tubular, una pieza
DIN 7339, latón, sin baño

Material

BRS
Más Información

Longitud del vástago

1.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Grosor de pared

0.2 mm
Más Información

Longitud

6 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

5 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

DIN

7339
Más Información

Código del sistema armonizado

83082000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.105 g
Más Información

Normas

DIN 7339
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top