Material |
ST |
Longitud del vástago |
1.25 mm |
Altura de la cabeza |
1.5 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
14 mm |
Diámetro de la cabeza |
4.4 mm |
Diámetro exterior del manguito |
2.37 mm |
Diámetro nominal |
2.5 mm |
DIN |
660 |
Rango de agarre máximo |
9.0 mm |
Código del sistema armonizado |
73182300 |
Peso del producto (por artículo) |
0.624 g |
Diámetro del vástago |
2.5 mm |
Normas |
DIN 660 |
Catálogo General |
0922302514 |