Material |
ALU |
Longitud del vástago |
2.5 mm |
Altura de la cabeza |
3 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
30 mm |
Diámetro de la cabeza |
8.8 mm |
Diámetro exterior del manguito |
4.82 mm |
Diámetro nominal |
5 mm |
DIN |
660 |
Rango de agarre máximo |
21.0 mm |
Código del sistema armonizado |
76161000990 |
Peso del producto (por artículo) |
1.850 g |
Diámetro del vástago |
5 mm |
Normas |
DIN 660 |
Catálogo General |
0922350530 |