Solo debe utilizarse para conexiones atornilladas con una clase ≤5.8.
Material |
SPGST |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M8 |
Diámetro nominal |
8 mm |
Grosor |
2 mm |
Diámetro exterior |
14.8 mm |
DIN |
127 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.772 g |
Diámetro interno |
8.1 mm |
Altura |
4.0 mm |
Normas |
DIN 127 |
Catálogo General |
0441900008 |