Arandela de ajuste

Ref.: 0425406035
Ver todas las versiones

RG-SHIM-DIN988-(A2K)-40X60X0,5

Descripción

RG-SHIM-DIN988-(A2K)-40X60X0,5
Arandela de ajuste
DIN 988, acero cincado

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

40.0 mm
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

60 mm
Más Información

DIN

988
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.900 g
Más Información

Diámetro interno

40 mm
Más Información

Normas

DIN 988
Más Información
Scroll to top