Material |
NBR |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Se puede utilizar para el diámetro de rosca de atornillado ( |
1-3/16 in |
Color |
Negro |
Grosor |
1.78 mm |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.200 g |
Diámetro interno |
18.77 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 100 °C |
Catálogo General |
0866390005 |