JUNTAS TORICA PARA BRIDAS SAE 1"

Ref.: 0866990103
Ver todas las versiones

JUNTAS TORICA PARA BRIDAS SAE 1"

Descripción

JUNTAS TORICA PARA BRIDAS SAE 1"

Material

NBR
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro de brida en pulgadas

1 in
Más Información

Grosor

3.53 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.100 g
Más Información

Diámetro interno

32.92 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top