JUNTA TÓRICA METRICA DKOL/S 6 L/S

Ref.: 0866390007
Ver todas las versiones

JUNTA TÓRICA METRICA DKOL/S 6 L/S

Descripción

JUNTA TÓRICA METRICA DKOL/S 6 L/S

Material

NBR
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

6L/S
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Diámetro interno

4 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top