JUNTA TÓRICA METRICA DKOL 28 L

Ref.: 0866390013
Ver todas las versiones

JUNTA TÓRICA METRICA DKOL 28 L

Descripción

JUNTA TÓRICA METRICA DKOL 28 L

Material

NBR
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Conexión de tubo

28L
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top