Material |
NBR |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Color |
Negro |
Grosor |
2 mm |
Conexión de tubo |
16S |
Peso del producto (por artículo) |
60.000 g |
Diámetro interno |
13 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 100 °C |
Catálogo General |
0866390018 |