JUNTA TÓRICA METRICA DKOS 12 S

Ref.: 0866390010
Ver todas las versiones

JUNTA TÓRICA METRICA DKOS 12 S

Descripción

JUNTA TÓRICA METRICA DKOS 12 S

Material

NBR
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

12S
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Diámetro interno

10 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top