JUNTA TÓRICA METRICA DKOL 12 L

Ref.: 0866390011
Ver todas las versiones

JUNTA TÓRICA METRICA DKOL 12 L

Descripción

JUNTA TÓRICA METRICA DKOL 12 L

Material

NBR
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

12L
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Diámetro interno

10 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top