Arandela para cárter

Ref.: 0464103002
Ver todas las versiones

AN-DI-NBR-11X21X2,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AN-DI-NBR-11X21X2,5
Arandela para cárter

Material

PLA
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Opel/Vauxhall
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Opel: 652526/3536966
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

21 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 g
Más Información

Diámetro interno

11 mm
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

11 x 21 x 2,5 mm
Más Información

Catálogo General

0464103002

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406678.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top