Se puede utilizar para el tirante |
M16 |
Material |
WCI |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
30 mm |
Anchura |
30 mm |
Diámetro del orificio |
17.5 mm |
Grosor |
11 mm |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
40.230 g |
Catálogo General |
0485000012 |