Terminal de cables de crimpado en forma de anillo

Ref.: 09676013
Ver todas las versiones

RG-46234-CU-(J2N)-M3-1,0SMM

Descripción

RG-46234-CU-(J2N)-M3-1,0SMM
Terminal de cables de crimpado en forma de anillo
DIN 46234 y similares

Para conductores de cobre de varios hilos, cables finos y cables muy finos, conforme a la norma DIN en 60228 Clases 2, 5 y 6


Se puede almacenar en el sistema ORSY


El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario).

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

E-CU
Más Información

Orificio de la brida

M3
Más Información

Distancia entre el extremo del manguito y el centro del orif

10.8 mm
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Diámetro del alambre

1.6 mm
Más Información

Anchura

6 mm
Más Información

Diámetro del orificio

3.2 mm
Más Información

Tamaño nominal

3 - 1
Más Información

DIN

46234
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.518 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

4.8 mm
Más Información

Normas

DIN 46234
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1 mm²
Más Información

Catálogo General

09676013
Scroll to top