Revestimiento anticarbonatación

Ref.: 0828910105
Ver todas las versiones

REVEST. ANTICAR. GRIS 1500-N 20KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REVEST. ANTICAR. GRIS 1500-N 20KG
Revestimiento anticarbonatación
Revestimiento a base de resinas acrílicas foto-reticuladas con partículas minerales huecas aislantes.

Caracterísicas

  • Protección anticarbonatación de armaduras en hormigón armado, morteros y similares.
  • Revestimiento flexible, absorbe microfisuras.
  • Colores sólidos al exterior.
  • Impermeable al agua de lluvia.
  • Transpirable, mantiene las paredes secas y permte respirar al soporte.
  • Acabado decorativo gracias al gran espesor de capa. Deja las superficies revocadas totalmente uniformes.
  • Sin olor.
  • Nueva generación.

Ventajas

  • Elevado poder de cubrimiento con acabado mate sedoso.
  • Resistencia a la exposición solar.

Beneficios

Producto con múltiples propiedades ya que impermeabiliza, decora, aísla y protege contra la carbonatación en paramentos verticales.


Indicado para la protección del hormigón en estructuras, muros, pilares, viaductos, fachadas, etc., en ambientes industriales, marinos, rurales y urbanos. Totalmente compatible como revestimiento de acabado del sistema Thermoacustical, tanto para Thermoacustical Art. Nº 089035030 como para Revoco grueso Art. Nº 089035061, sin perder sus propiedades. Restauración de monocapas envejecidas o degradadas. En general para decorar tanto en interior como al exterior.


Los consumos son aproximados depende en gran medida de la absorción, rugosidad del soporte y del porcentaje de dilución del producto.

Base química

Resina acrílica
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

13.79 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 40 °C
Más Información

Color

Opcional
Más Información

Peso del contenido

20 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

dependiendo de la capacidad de absorción de la superficie
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado

2 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

2 h / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 40 °C
Más Información

Catálogo General

0828910105

Ficha Técnica

32406386.pdf

Ficha Técnica

32406387.pdf
Scroll to top