Revestimiento interior

Ref.: 0963220015
Ver todas las versiones

REVEST INT. PP FORD TRANSIT TD 3750MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REVEST INT. PP FORD TRANSIT TD 3750MM
Revestimiento interior
Se puede emplear para proteger el maletero contra daños
  • Perfilados con exactitud según las especificaciones del vehículo
  • Panel lateral de plástico ligero de polipropileno con 4,8 mm de grosor
  • Resistente a prácticamente todos los disolventes orgánicos y grasas, así como a la mayoría de ácidos y bases (álcalis).
  • Respetuoso con el medio ambiente (totalmente reciclable)
  • Inodoro, lo que lo hace para aplicaciones en los sectores alimentario y farmacéutico y, por lo tanto, fisiológicamente inocuo.
  • Resistente a la corrosión y la descomposición
  • Aislamiento térmico y acústico
  • Resistente a impactos
  • Incluye material de fijación

Profundidad

30 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Superficie

PP
Más Información

Distancia entre ejes

3750 mm
Más Información

Anchura

1850 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Ford
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Tránsito L3/H2, tracción delantera
Más Información

Grosor

4.8 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2000
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 kg
Más Información

Altura

1650 mm
Más Información

Catálogo General

0963220015

Ficha Técnica

32411695.pdf

Ficha Técnica

32411696.pdf

Ficha Técnica

32411697.pdf
Scroll to top