Revestimiento interior

Ref.: 0963220020
Ver todas las versiones

REVEST INT. PP FORD COURIER H1 2489MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REVEST INT. PP FORD COURIER H1 2489MM
Revestimiento interior
Se puede emplear para proteger el maletero contra daños
  • Perfilados con exactitud según las especificaciones del vehículo
  • Panel lateral de plástico ligero de polipropileno con 4,8 mm de grosor
  • Resistente a prácticamente todos los disolventes orgánicos y grasas, así como a la mayoría de ácidos y bases (álcalis).
  • Respetuoso con el medio ambiente (totalmente reciclable)
  • Inodoro, lo que lo hace para aplicaciones en los sectores alimentario y farmacéutico y, por lo tanto, fisiológicamente inocuo.
  • Resistente a la corrosión y la descomposición
  • Aislamiento térmico y acústico
  • Resistente a impactos
  • Incluye material de fijación

Profundidad

675 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Distancia entre ejes

2489 mm
Más Información

Anchura

570 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Ford
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Courier H1
Más Información

Grosor

4.8 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2014
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Catálogo General

0963220020

Ficha Técnica

32411695.pdf

Ficha Técnica

32411696.pdf

Ficha Técnica

32411697.pdf
Scroll to top