Revestimiento interior

Ref.: 0963230141
Ver todas las versiones

REVEST-INT-PP-FIAT-SCUDO-L2H1-3275MM-22

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REVEST-INT-PP-FIAT-SCUDO-L2H1-3275MM-22
Revestimiento interior
Se puede emplear para proteger el maletero contra daños
  • Perfilados con exactitud según las especificaciones del vehículo
  • Panel lateral de plástico ligero de polipropileno con 4,8 mm de grosor
  • Resistente a prácticamente todos los disolventes orgánicos y grasas, así como a la mayoría de ácidos y bases (álcalis).
  • Respetuoso con el medio ambiente (totalmente reciclable)
  • Inodoro, lo que lo hace para aplicaciones en los sectores alimentario y farmacéutico y, por lo tanto, fisiológicamente inocuo.
  • Resistente a la corrosión y la descomposición
  • Aislamiento térmico y acústico
  • Resistente a impactos
  • Incluye material de fijación

Material

PP
Más Información

Distancia entre ejes

3275 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Fiat
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Scudo L2/H1
Más Información

Grosor

4.8 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2022
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 kg
Más Información

Catálogo General

0963230141

Ficha Técnica

32411695.pdf

Ficha Técnica

32411696.pdf

Ficha Técnica

32411697.pdf
Scroll to top