Escuadra de montaje para tubo

Ref.: 0973000035
Ver todas las versiones

RETENEDOR 90X65MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RETENEDOR 90X65MM
Escuadra de montaje para tubo
Para conductos del sistema de aire acondicionado

Material

PVC-U
Más Información

Longitud

26 mm
Más Información

Anchura

80.3 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 mg
Más Información

Altura

16.4 mm
Más Información

Catálogo General

0973000035

Ficha Técnica

32408501.pdf
Scroll to top