Retén para un solo cable (SEAL)

Ref.: 0558991415
Ver todas las versiones

CAJA CON-ESTAN-JUN-VERD-(D3,4-4,4MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA CON-ESTAN-JUN-VERD-(D3,4-4,4MM)
Retén para un solo cable (SEAL)
Para conector de cable sin aislamiento

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Diámetro de collarín

9.00 mm
Más Información

Longitud

7.5 mm
Más Información

Color

Verde pálido
Más Información

Diámetro de la junta

6 mm
Más Información

Se puede utilizar para los diámetros de orificio

8.20 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.300 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

3.4 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

4.4 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del aislante

3,4-4,4 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información

Catálogo General

0558991415

Ficha Técnica

32408136.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top