Bajante provisional

Ref.: 0818070150
Ver todas las versiones

-FALLRO-ERSATZ-(150M-200MM)

Descripción

-FALLRO-ERSATZ-(150M-200MM)
Bajante provisional
Protege las fachadas contra la suciedad y los daños estructurales
  • Protección eficaz para la fachada
  • Una solución más económica que los tubos de plástico
  • El bajante provisional se puede usar con cualquier bajante de 150 mm de diámetro como máximo

Fácil de usar

  • Montaje y desmontaje rápido y sencillo
  • Práctico dispensador que facilita el montaje

Coloque el dispensador en el suelo y tire hacia arriba del bajante provisional hacia la pieza de unión. Utilice bridas o cinta adhesiva para fijar el bajante provisional a la pieza de unión. Es recomendable fijar también el bajante provisional en el centro y en la parte de abajo.


El bajante provisional sirve para sustituir temporalmente un bajante que se haya retirado para, por ejemplo, pintar o realizar trabajos de fontanería. El agua fluye por el tubo provisional en lugar de hacerlo por la fachada.

Material

PE
Más Información

Grosor de la lámina

0.14 mm
Más Información

Longitud del rollo

150 m
Más Información

Artículos adicionales

Bridas, n.º de prefijo del artículo 0502 ...; Cintas adhesiv
Más Información

Diámetro

200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39201089900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8939.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top