Altura de la cabeza |
1.4 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
4.3 mm |
Longitud |
17 mm |
Carga de fractura de tensión |
1150 N |
Diámetro de la cabeza |
8 mm |
Carga de fractura de tensión |
1600 N |
Diámetro nominal |
4 mm |
Rango de agarre mínimo |
6.4 mm |
Rango de agarre máximo |
12.7 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
4.1 mm |
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.500 g |
Diámetro nominal x longitud |
4 x 17 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
4,1-4,3 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
6,4-12,7 mm |
Catálogo General |
091540127 |
Ficha Técnica |
32406611.pdf |