Remaches ciegos de cabeza plana Zebra

Ref.: 091548 64
Ver todas las versiones

REMACHE ZEBRA ALU-VASTAGO BICRO.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE ZEBRA ALU-VASTAGO BICRO.
Remaches ciegos de cabeza plana Zebra
Cuerpo de aluminio, vástago de acero dicromato

Altura de la cabeza

1.6 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

1550 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.9 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

2230 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

1.6 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

6.3 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 10 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,9-5,1 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

1,6-6,3 mm
Más Información

Catálogo General

09154864

Ficha Técnica

32406611.pdf
Scroll to top