Remache a presión

Ref.: 0501132008
Ver todas las versiones

REMACHE VARIOS NISSAN, HONDA D.8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE VARIOS NISSAN, HONDA D.8
Remache a presión
con tapón, redondeado
Para fijaciones exigentes de chapa metálica con fácil instalación

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

PLA
Más Información

Longitud

12.5 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

6384801G00
Más Información

Diámetro

8.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0501132008

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf
Scroll to top