Remache de expansión de plástico

Ref.: 0500181009
Ver todas las versiones

REMACHE-PLASTICO-FIAT-IVECO-8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE-PLASTICO-FIAT-IVECO-8MM
Remache de expansión de plástico
sin tapón, con varias ranuras
Para la fijación rápida de chapas metálicas, cartón y plásticos

Para el sector de la automoción y todas las ramas de la tecnología de fijación


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Altura de la cabeza

2 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

16 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Alfa RomeoFiatLancia
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

7600779
Más Información

Material del manguito

Poliamida
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Material del mandril

Poliamida
Más Información

Catálogo General

0500181009

Ficha Técnica

32406872.pdf

Ficha Técnica

32406873.pdf

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf
Scroll to top