Remache a presión

Ref.: 0501129013
Ver todas las versiones

REMACHE-PASORUEDA-HONDA-D8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE-PASORUEDA-HONDA-D8MM
Remache a presión
con tapón, redondeado
Para fijaciones exigentes de chapa metálica con fácil instalación

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

8.00 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Altura de la cabeza

2.00 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

10.20 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

13.70 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Honda
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

7.00 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

91501S04003
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

13.60 mm
Más Información

ubicación de montaje

Carrocería
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

9.80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.300 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

9,80-10,20 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

7,00-8,00 mm
Más Información

Catálogo General

0501129013

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf
Scroll to top