Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
15.00 mm |
Diámetro del mandril de expansión |
6.5 mm |
Material |
PA 6 |
Altura de la cabeza |
4 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
6.20 mm |
Longitud |
24 mm |
Diámetro de la cabeza |
15 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
BMWOpel/Vauxhall |
Grosor mínimo del accesorio |
2.00 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
51118174186 |
Longitud debajo de la cabeza |
20.00 mm |
ubicación de montaje |
Carrocería |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
6.00 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.850 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
6,00-6,20 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
2,00-15,00 mm |
Catálogo General |
0501105065 |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |