Montaje y desmontaje sencillo
También se puede colocar a mano
Gran fuerza de retención y un ajuste seguro en el componente
Uniones de chapa de metal
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Turismo |
Grosor de accesorio máximo |
7.50 mm |
Diámetro del mandril de expansión |
9.90 mm |
Material |
PA 12 |
Altura de la cabeza |
3.50 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
6.70 mm |
Diámetro de la cabeza |
20.00 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Honda |
Grosor mínimo del accesorio |
1.20 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
91506S9A003 |
Longitud debajo de la cabeza |
28.20 mm |
ubicación de montaje |
CarroceríaVano motor |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
6.50 mm |
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.880 g |
Longitud del mandril de expansión |
20.60 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
6,50-6,70 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
1,20-7,50 mm |
Catálogo General |
0501129032 |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |