Remache de expansión de plástico

Ref.: 0501121120
Ver todas las versiones

SPRDRRIV-CITR/PEUG-PLA-BLACK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRDRRIV-CITR/PEUG-PLA-BLACK
Remache de expansión de plástico
con tapón, con varias ranuras
Para la fijación rápida de chapas metálicas, cartón y plásticos
  • Montaje y desmontaje sencillos, posible también a mano
  • Gran fuerza de retención y una fijación firme en el componente

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

8.00 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Altura de la cabeza

3.50 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.15 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

15.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

CitroënPeugeotPorsche
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

3.00 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Z000327504, A0019901392
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

11.50 mm
Más Información

ubicación de montaje

InteriorUniversal
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.55 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.839 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,55-5,15 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

3,00-8,00 mm
Más Información

Catálogo General

0501121120

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf
Scroll to top