Remache para frenos y discos de embrague

Ref.: 0925100410
Ver todas las versiones

REMACHE-MHD-DIN7338-CU-B-4X10

Descripción

REMACHE-MHD-DIN7338-CU-B-4X10
Remache para frenos y discos de embrague
DIN 7338 forma B, cobre

Material

CU
Más Información

Longitud del vástago

2 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Grosor de pared

0.65 mm
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Adecuado para

Forros de freno y de embrague
Más Información

Profundidad interior mínima

4 mm
Más Información

DIN

7338
Más Información

Código del sistema armonizado

74152900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.187 g
Más Información

Diámetro interno

2.7 mm
Más Información

Diámetro del vástago

4 mm
Más Información

Normas

DIN 7338
Más Información
Scroll to top