Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Turismo |
Grosor de accesorio máximo |
5.70 mm |
Material |
PA 6.6 |
Altura de la cabeza |
2.40 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
6.20 mm |
Diámetro de la cabeza |
5.90 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Honda |
Grosor mínimo del accesorio |
2.20 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
90687SB0003 |
Longitud debajo de la cabeza |
11.50 mm |
Tipo de accionamiento |
Cruceta |
ubicación de montaje |
CarroceríaVano motor |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
6.00 mm |
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.520 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
6,00-6,20 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
2,20-5,70 mm |
Catálogo General |
0500785078 |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |