Espárragos de soldadura

Ref.: 0691500080
Ver todas las versiones

REMACHE-EXTRACTOR-DE-GOLPES-2-MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE-EXTRACTOR-DE-GOLPES-2-MM
Espárragos de soldadura

Material

1.0037
Más Información

Superficie

CU
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.279 g
Más Información

Catálogo General

0691500080

Ficha Técnica

32409147.pdf
Scroll to top