Remache cabeza redonda

Ref.: 093782408
Ver todas las versiones

REMACHE ALUMINIO NEGRO 4,0X8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE ALUMINIO NEGRO 4,0X8
Remache cabeza redonda
Argolla: aluminio pintado; clavo: acero galvanizado

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

3.0 mm
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Rango de agarre máximo

5.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3,0-5,0 mm
Más Información

Catálogo General

093782408

Ficha Técnica

32406614.pdf
Scroll to top