Remache cabeza redonda

Ref.: 0937824821
Ver todas las versiones

REMACHE ALUMINIO NEGRO 4,8X21

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE ALUMINIO NEGRO 4,8X21
Remache cabeza redonda
Argolla: aluminio pintado; clavo: acero galvanizado

Altura de la cabeza

1.1 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

21 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Carga de fractura de tensión

1700 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Carga de fractura de tensión

2230 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

14 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Barnizado
Más Información

Diámetro del mandril

2.72 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

17 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 21 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

14-17 mm
Más Información

Catálogo General

0937824821

Ficha Técnica

32406614.pdf
Scroll to top