Remache ciego, cabeza redonda

Ref.: 0937834025
Ver todas las versiones

REMACHE ALUMINIO BLANCO 4X25

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE ALUMINIO BLANCO 4X25
Remache ciego, cabeza redonda
Argolla: aluminio pintado, clavo: acero galvanizado

Longitud

25 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

16.5 mm
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Rango de agarre máximo

21.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 25 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

16,5-21,5 mm
Más Información

Catálogo General

0937834025

Ficha Técnica

32406614.pdf
Scroll to top