Remache ciego, cabeza plana

Ref.: 09374 30
Ver todas las versiones

REMACHE ALUMINIO 4X30

Descripción

REMACHE ALUMINIO 4X30
Remache ciego, cabeza plana
Manguito: Aluminio. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
  • Remache ciego multiusos

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

1.3 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Carga de fractura de tensión

1050 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

1560 N
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

21.5 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Aluminio, AlMg 3,5
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.1 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.2 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

26.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76161000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.800 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 30 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

21,5-26,0 mm
Más Información

Catálogo General

0937430
Scroll to top