REM PLAST (4,00-8,50)-5,90X25,00 Remache ciego de plástico Para recolocar guarnecidos internos en vehículos sin problemas cuando los tornillos roscados de plástico se hayan roto.
Montaje sencillo
Con alicates para remaches ciegos de plástico.
Sin corrosión
No conduce la electricidad
No daña las superficies pintadas.
Material
Cuerpo del remache de PA y mandril del remache de POM; color negro.
Para montar revestimientos de plástico, cubiertas de altavoces, salpicaderos y guardabarros internos en vehículos, además de para cualquier componente de plástico interno del vehículo.
https://www.wurth.es/rem-plast-4-00-8-50-5-90x25-00476983REM PLAST (4,00-8,50)-5,90X25,00REM PLAST (4,00-8,50)-5,90X25,00<br>Remache ciego de plástico<br>Para recolocar guarnecidos internos en vehículos sin problemas cuando los tornillos roscados de plástico se hayan roto.<br><p class="level1">Montaje sencillo</p><P>Con alicates para remaches ciegos de plástico.</P><p class="level1">Sin corrosión</p><p class="level1">No conduce la electricidad</p><P>No daña las superficies pintadas.</P><p class="level1">Material</p><P>Cuerpo del remache de PA y mandril del remache de POM; color negro.</P><br><P>Para montar revestimientos de plástico, cubiertas de altavoces, salpicaderos y guardabarros internos en vehículos, además de para cualquier componente de plástico interno del vehículo.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/537099377.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/537099377.jpg4263302024-02-16T19:50:53+0000