Para el sector de la automoción y todas las ramas de la tecnología de fijación
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Turismo |
Grosor de accesorio máximo |
4.50 mm |
Material |
POM |
Altura de la cabeza |
1.50 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
3.60 mm |
Diámetro de la cabeza |
4.80 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Mercedes-BenzSmart |
Grosor mínimo del accesorio |
0.80 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
A0009900992 |
Longitud debajo de la cabeza |
6.20 mm |
ubicación de montaje |
CarroceríaTrim stripUniversal |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
3.00 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.070 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
3,00-3,60 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,80-4,50 mm |
Catálogo General |
050012694 |
Ficha Técnica |
32406872.pdf |
Ficha Técnica |
32406873.pdf |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |